Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Stecker StandardG5 (RG223/U) 100023709


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Stecker StandardG5 (RG223/U) 100023709
TNC-Stecker StandardG5 (RG223/U) 100023709
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061961
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023709
EAN/GTIN:
     4018359221065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder

TNC-Stecker StandardG5 (RG223/U) 100023709

Anmerkungen: crimp/crimp
Standard Montage: A0205 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=31.5, b=13.5 Crimpeinsatz: N01003A0005 Kabelgruppe
Kabel: G5 (RG-223/U) G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 223
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,76*
1
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,78*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,98*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 3,10*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.