Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, 9/125 ST/LC, 2m, OS1 DK-2931-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, 9/125 ST/LC, 2m, OS1 DK-2931-02
LWL-Patchkabel, 9/125 ST/LC, 2m, OS1 DK-2931-02
Artikel-Nr.:
     6012-19063049
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2931-02
EAN/GTIN:
     4016032249344
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL-Patchkabel, 9/125 ST/LC, 2m, OS1 DK-2931-02

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST SM OS2 09/125 µ, 2 m Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST,SM OS2 09/125 µ, 2 m
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 2,90*
ab € 2,54*
€ 3,75*
€ 6,78*
ab € 2,55*
€ 3,76*
€ 4,50*
ab € 2,57*
€ 3,79*
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.