Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 5m gr K5450.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 5m gr K5450.5
Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 5m gr K5450.5
Artikel-Nr.:
     6012-19063841
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5450.5
EAN/GTIN:
     4049759029913
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Crossoverkabel Cat.5e 2xRJ45 m.SFTP 5m gr K5450.5

2x Hirose ECOLAN, mit SFTP 300 MHz Kabel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,65*
€ 2,57*
€ 6,78*
ab € 1,66*
€ 2,59*
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.