| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19064804 Herst.-Nr.: 4000-68000-1430000 EAN/GTIN: 4048879037549 |
| |
|
| | |
| Frontplattenschnittstelle 9Bu/St+RJ45+USB 4000-68000-1430000 MSDD Frontplattenschnittstelle Datensteckverbindereinsatz, RJ45, USB (Bauf. A), SUB-D9 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse), 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauform A, 1 × SUB-D9 (Buchse/Stift). Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,81* | € 66,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,93* | € 76,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,14* | € 76,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,51* | € 78,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|