Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8094.20m bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8094.20m bl
Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8094.20m bl
Artikel-Nr.:
     6012-19068090
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8094.20
EAN/GTIN:
     4049759032272
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8094.20m bl

2 x Cat.5e Stecker, PVC, ungeschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B LEAD < 90 PPM, Cadmium < 5 PPM
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,24*
€ 6,78*
ab € 4,64*
€ 6,87*
3 Tage
63
€ 9,90*
ab € 4,76*
€ 7,02*
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 7,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.