Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Faserpig.SC-APC E 9 ge 2m Faserpigtail 427721


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-19071932
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     427721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail

1 Faserpig.SC-APC E 9 ge 2m Faserpigtail 427721

Semi-Tight-Puffer, 900 µm, Farben einzelne Pigtails: gelb, Farben Pigtail-Sets: gemäß IEC 60304,Sie entsprechen den Anforderungen der IEC 61754-Normenfamilie.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 3,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.