Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19073599 Herst.-Nr.: QAPP24BL EAN/GTIN: 0074983005024 |
| |
|
| | |
| Patchpanel - gewinkelt 1HE 24 Ports QAPP24BL 482,6mm (19" ) Patchpanel gewinkelt - normale Packungsdichte mit 4 waagerechten Einbauplätzen zur Aufnahme von wahlweise vorkonfektionierten LWL- und/oder RJ45-Kassetten. Einbauhöhe: 1 HE kann bis zu 24 Ports LWL (Duplex-LC), 12 Ports (Duplex-SC) oder 24 Port RJ45 aufnehmen. Gewinkelte Bauweise (ca. 134Grad) zur Unterstützung vertikalen Kabelmanagements und verbesserter Biegeradiuskontrolle. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 24 | Geschirmt: | nein | Kategorie: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | schwarz | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Breite: | 482,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,77* | € 42,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,26* | € 42,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 42,05* | € 44,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|