Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP sw 3,0m Cat.6A 1308453000-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM Cat6A, 3m Netzwerkkabel Schwarz Cat6
BTR NETCOM Cat6A, 3m Netzwerkkabel Schwarz Cat6
Artikel-Nr.:
     6012-19073715
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308453000-E
EAN/GTIN:
     4250184133704
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel S/FTP sw 3,0m Cat.6A 1308453000-E

GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
3,2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 5,47*
1 Tag
94
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 5,48*
2 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 5,36*
€ 5,70*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 5,93*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,84*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130606480101-E
ab € 9,06*
Zubehör
Metz Connect
130845B077-E
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.