Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Einbaubuchse 75 Ohm 100023551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC Einbaubuchse 75 Ohm 100023551
BNC Einbaubuchse 75 Ohm 100023551
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19075679
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023551
EAN/GTIN:
     4018359105235
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker

BNC Einbaubuchse 75 Ohm 100023551

Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=31, b=12.5 Einbaumaß: Z001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,212*
€ 5,902*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,92*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,06*
5
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,40*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 4,774*
€ 6,694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,694*
€ 7,96586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,294*
€ 7,48986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,034*
€ 7,18046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,614*
€ 6,68066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,774*
€ 5,68106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.