Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangiervert. PROFI 1HE m. 6xSCD Kupplung 100022119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 6xSC Duplex
PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 6xSC Duplex
Artikel-Nr.:
     6012-19078963
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022119
EAN/GTIN:
     4018359365653
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 6 ports patchpanel

Rangiervert. PROFI 1HE m. 6xSCD Kupplung 100022119

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, ausziehbar, Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank Anmerkungen: für Multimode OM3 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 6 Anzahl Spleißkassetten: 1 Kupplung: Farbe: türkis Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, türkis Lieferumfang: Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Blindstopfen für M25, 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,35*
€ 89,45*
€ 5,00*
ab € 82,82*
€ 91,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 94,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,82*
€ 96,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,10*
€ 100,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.