Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle ETUE 1 bis 8,5mm gr groß 29510.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle ETUE 1 bis 8,5mm gr groß 29510.1
Knickschutztülle ETUE 1 bis 8,5mm gr groß 29510.1
Artikel-Nr.:
     6012-19080005
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29510.1
EAN/GTIN:
     4049759055851
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Knickschutztülle ETUE 1 bis 8,5mm gr groß 29510.1

Knickschutztüllen bis 8,5 mm Farbe grau
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
8,5 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Min. Innendurchmesser:
8,5 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,143*
€ 0,245*
6 Tage
432
€ 9,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
€ 5,46*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,43*
€ 0,73*
€ 3,50*
ab € 13,47*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.