Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19080130 Herst.-Nr.: K5251SW.3 EAN/GTIN: 4049759053345 |
| |
|
| | |
| USB2.0 Anschlusskabel 3,0m sw K5251SW.3 Aufbau: 1x AWG28 Twisted Pair + 2x AWG20, 80% Geflecht, Umspritzt, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-B | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 5 | Länge: | 3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,77* | € 5,50* | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,77* | € 5,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,78* | € 5,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,86* | € 5,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,60* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|