Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19080159 Herst.-Nr.: EB0909 EAN/GTIN: 4049759039578 |
| |
|
| | |
| D-Sub Leergehäuse 09-09pol. Plastik EB0909 Dient zur Erstellung eigener Adapter Kunststoff, grau Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 9 | Zweiteilig: | ja | Teilbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Art der Verriegelung: | Schraube | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,64* | € 1,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,22* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|