Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kupplung IE-BI-USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Kupplung IE-BI-USB-A
USB-Kupplung IE-BI-USB-A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-19080898
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1019570000
EAN/GTIN:
     4032248731602
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse

USB-Kupplung IE-BI-USB-A

USB-Kupplungen für den Einsatz in IP67 Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, steckergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,741*
€ 7,261*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 7,28*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 7,31*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,914*
€ 7,484*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,484*
€ 8,90596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,954*
€ 8,27526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,914*
€ 7,03766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1450540000
ab € 25,22*
Zubehör
Weidmüller
1450530000
ab € 19,06*
Zubehör
Weidmüller
1450520000
ab € 21,40*
Zubehör
Weidmüller
1450510000
ab € 15,32*
Zubehör
Weidmüller
1450550000
ab € 15,21*
Zubehör
Weidmüller
1450570000
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.