Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmanager horiz. 1HE 482,6mm(19Z) NMF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmanager horiz. 1HE 482,6mm(19Z) NMF1
Kabelmanager horiz. 1HE 482,6mm(19Z) NMF1
Artikel-Nr.:
     6012-19081671
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NMF1
EAN/GTIN:
     0074983009398
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelmanager horiz. 1HE 482,6mm(19Z) NMF1

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
482,6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,49*
€ 50,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,50*
€ 50,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 52,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.