| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19082318 Herst.-Nr.: 6119284 EAN/GTIN: 4012195887379 |
| |
|
| | |
| Datentechnikträger 45x45mm alu lackiert DTG-02C AL1 Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Verwendung: | einbaubarer Datenverbinder | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,16* | € 13,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 13,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,26* | € 13,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,70* | € 13,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,38* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|