Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel 24xLC-D 48Pigt. OM4 ausziehbar BX-A-24-LC-48-OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-19083778
Hersteller:
     Fumo Communications
Herst.-Nr.:
     BX-A-24-LC-48-OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
lwl patchpanel

Panel 24xLC-D 48Pigt. OM4 ausziehbar BX-A-24-LC-48-OM4

Weitere Informationen:
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,78*
€ 320,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 323,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.