Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19090680 Herst.-Nr.: 1454231 EAN/GTIN: 4046356568845 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel CAT5 RAL7021 VS-M12MSD/2 #1454231 Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP69K, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 / IP69K, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat5, Kat5, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,01* | € 55,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,13* | € 55,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,29* | € 56,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,40* | € 57,57* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,98* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|