Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 4P AWG24-22 09145451120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 4P AWG24-22 09145451120
RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 4P AWG24-22 09145451120
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19091084
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09145451120
EAN/GTIN:
     5713140021570
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder

RJ45-IDC-Buchse Han-Mod 4P AWG24-22 09145451120

IDC-Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 4, Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,96*
€ 15,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,31*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2663*
€ 16,0092*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,00677*
€ 16,62677*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,43*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.