Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT(L)Box leer grau mit EMKA-Schloss BAT-LGE-ST001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT(L)Box leer grau mit EMKA-Schloss BAT-LGE-ST001
BAT(L)Box leer grau mit EMKA-Schloss BAT-LGE-ST001
Artikel-Nr.:
     6012-19091543
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     BAT-LGE-ST001
EAN/GTIN:
     4042673811206

BAT(L)Box leer grau mit EMKA-Schloss BAT-LGE-ST001

Building Access Terminal (BAT), Box, Neutral Deckel mit EMKA Schloss, Graue Farbe Größe L, grau, EMKA Schließung, 16 Kabelabfangungen
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
grau
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
350 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,75*
€ 76,08*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,40*
€ 76,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 78,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.