Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Box ausz. bestü. 6LC-D OM3 aq LKD9D31A1990000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Box ausz. bestü. 6LC-D OM3 aq LKD9D31A1990000
LWL-Box ausz. bestü. 6LC-D OM3 aq LKD9D31A1990000
Artikel-Nr.:
     6012-19091903
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD9D31A1990000
EAN/GTIN:
     4066449189047

LWL-Box ausz. bestü. 6LC-D OM3 aq LKD9D31A1990000

Ausziehbares LWL-Verteilerfeld. Zum Abschließen von LWL-Übertragungsstrecken mit Pigtails.Gehäuse stufenlos bis zu 50 mm tiefenverstellbar, Schublade auszieh- und aushängbar. Pigtails spleißfertig vorbereitet, abgesetzt und in Spleißkassette eingelegt, Stecker eingesteckt (Farben gem. DIN IEC 60304).Nicht genutzte Durchbrüche sind mit Blindstopfen verschlossen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 188,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 195,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.