Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19092343 Herst.-Nr.: 228060800 EAN/GTIN: 4043921664865 |
| |
|
| | |
| SC-D Kupplung OS2, blau OS2 SC-D Kupplung, OS2, blau Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip) geschlitzte Keramikhülse mit Staubschutzkappen entsprechend nachfolgender Normanforderungen: ISO 61754-4 MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B Lebensdauer > 1000 Steckzyklen Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Farbe: | blau | UPC-Ausführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,34* | € 1,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 1,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,45* | € 1,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,47* | € 1,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,52* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|