| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19092902 Herst.-Nr.: HW-OFCKV1L015 EAN/GTIN: 4250679740066 |
| |
|
| | |
| Cable Kit 15m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L015 Cable Kit , 15m Singlemode Glasfaserkabel HW-OFGK1, konfektioniert Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz, auf Spule gewickelt Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 2 | Faserart: | Singlemode 9/125 | Kategorie: | OS1 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | nein | Mantelmaterial: | sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,36* | € 62,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,45* | € 62,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,14* | € 62,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,19* | € 63,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|