Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOA easy Install Kit fiberway HW-TOAK4V1L090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOA easy Install Kit fiberway HW-TOAK4V1L090
TOA easy Install Kit fiberway HW-TOAK4V1L090
Artikel-Nr.:
     6012-19093271
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-TOAK4V1L090
EAN/GTIN:
     4250679731446
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lwl universalkabel

TOA easy Install Kit fiberway HW-TOAK4V1L090

TOA Install Kit V1, 2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteilbox TOA L mit one.fiber Verteilerfeld im Medienverteiler, auf Spule gewickelt, Länge 90 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 203,49*
€ 5,95*
ab € 167,36*
€ 205,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,66*
€ 209,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.