Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P24F08M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P24F08M
Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P24F08M
Artikel-Nr.:
     6012-19093669
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P24F08M
EAN/GTIN:
     0613056317512
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P24F08M

Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Anzahl der C19 Steckdosen:
12
Länge:
1750,1 mm
Breite:
50,8 mm
Höhe:
1750,1 mm
Tiefe:
53,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.277,34*
€ 3.519,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.225,52*
€ 3.520,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.312,51*
€ 3.554,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.554,02*
€ 4.229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,86*
€ 4.182,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.399,32*
€ 4.045,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.342,24*
€ 3.977,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.312,51*
€ 3.941,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.