Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P32F10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P32F10M
Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P32F10M
Artikel-Nr.:
     6012-19093678
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P32F10M
EAN/GTIN:
     0613056317550
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Stromverteilereinheit MO PDU, 32AMP P32F10M

Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
8
Länge:
1750,1 mm
Breite:
50,8 mm
Höhe:
1750,1 mm
Tiefe:
53,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.415,23*
€ 2.601,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.346,36*
€ 2.602,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.433,95*
€ 2.626,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,54*
€ 3.125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.607,27*
€ 3.102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.516,39*
€ 2.994,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,36*
€ 2.933,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.433,95*
€ 2.896,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.