| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19093786 Herst.-Nr.: DE010019375 EAN/GTIN: 4059496558553 |
| |
|
| | |
| SC-Kupplung duplex, beige DE010019375 Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | einrasten | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 5,00* | ab € 1,2485* | € 1,3185* | | | | Lager 6012 | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 1,28684* | € 1,35684* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,2287* | € 1,3572* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 81,4104* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|