Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7, 20,0 m 100017353


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7, 20,0 m 100017353
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7, 20,0 m 100017353
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19094081
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017353
EAN/GTIN:
     4018359469344
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7, 20,0 m 100017353

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grün RAL 6018 Schutzart: IP20 - IP20 Kurzbezeichnung: STX RJ45-RJ45 CC Profinet Cat.5 Länge: 20 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
5
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,41*
€ 92,72*
€ 5,95*
ab € 73,51*
€ 92,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,33*
€ 93,88*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,95*
€ 94,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 95,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.