| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19094397 Herst.-Nr.: N500-GRT138-50 EAN/GTIN: 4063064000283 |
| |
|
| | |
| Patchkabel S/FTP 6A gr 50,0m N500-GRT138-50 Nambo Kupfer-Patchkabel Cat.6a, Rohkabel: Nambo Cat 7 (600MHz), Halogenfrei nach IEC60754-2, Rauchdichte nach IEC61034, Flammwidrig nach IEC60332-1, Kabel Außendurchmesser: 6,0mm, Leiter: Kupfer (Litze), PoE/PoE+/PoE++ nach IEEE, 802.3af/at/bt (max. 50m), Stecker Seite 1: RJ45 Nambo ST138, Stecker Seite 2: RJ45 Nambo ST138, Made in Germany, GHMT Zertifiziert Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 50 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,89* | € 35,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,40* | € 46,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 45,76* | € 48,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|