| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19095153 Herst.-Nr.: LL-PP/FO/WM2-24LCDX-sm-PE EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Wandpanel WM2 mit Adapter 24LCDX sm LLPP/FOWM224LCDXsmPE Standardpanel, Halterung für 4 Spleißkassettten oder 2 Spleißkassette und einen Adapter geeignet, Material Stahl, abschließbar Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Montageart: | Wandmontage | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,00* | € 113,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,65* | € 117,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|