Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stammkabel 96FasernOM4 70m G757596QLZ88U070M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-19096017
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     G757596QLZ88U070M
EAN/GTIN:
     k.A.

Stammkabel 96FasernOM4 70m G757596QLZ88U070M

Stammkabel mit Aufteilkopf, für 96 Multimode 50/125 O Fasern, 1x Einziehhilfe, 8x MTP/f - 8x MTP/f Stecker
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
96
Länge:
70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.569,87*
€ 4.801,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.590,92*
€ 4.848,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.848,08*
€ 5.769,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.813,04*
€ 5.727,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.676,05*
€ 5.564,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.615,37*
€ 5.492,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.590,92*
€ 5.463,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.