Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)
Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19096215
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012925
EAN/GTIN:
     4018359381363
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)

Leistungsmerkmale: Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus., Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,9 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
3,4 mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,9737*
€ 1,0137*
Lager 6012
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0138*
€ 1,0538*
10 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 75,00*
ab € 1,0433*
€ 1,0833*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,0523*
€ 1,1523*
16 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,408*
€ 1,458*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0538*
€ 1,25402
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0138*
€ 1,20642
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 105,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.