Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 12,5m gr 509866


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-19096304
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     509866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat6A 12,5m gr 509866

Erfüllt Kat.6A ISO Klasse EA (500 MHz) Anforderungen: ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2. Erfüllt die Kategorie 6A ISO Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2: Juni 2011, EN 50173-1: Mai 2011 sowie TIA 568-C.2. Erreicht Kat.6A ISO Komponentennorm: IEC 60603-7-51. Erfüllt die Norm IEC 61935-2:2010.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
12,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,30*
€ 277,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,44*
€ 278,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,93*
€ 280,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,17*
€ 333,4023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,34*
€ 331,2246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,35*
€ 320,5265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,87*
€ 315,1953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,93*
€ 289,0867
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.