Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 20m K2793.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 20m K2793.20
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 20m K2793.20
Artikel-Nr.:
     6012-19098376
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.20
EAN/GTIN:
     4049759011222
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel cat 5e 20m
crossover kabel

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 20m K2793.20

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,73*
€ 39,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,60*
€ 40,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.