Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickNet SFQ-Cassette 12-fiber OM4 optim. FQZO-12-10AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QuickNet SFQ-Cassette 12-fiber OM4 optim. FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ-Cassette 12-fiber OM4 optim. FQZO-12-10AF
Artikel-Nr.:
     6012-19098538
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FQZO-12-10AF
EAN/GTIN:
     0074983961450
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder

QuickNet SFQ-Cassette 12-fiber OM4 optim. FQZO-12-10AF

12-fiber QuickNet SFQ cassette, optimiert für OM4 (50/125µm), 6 LC-Duplex-Adapter auf MTP mit standard-Dämpfung, Methode A
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,32*
€ 461,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 395,40*
€ 462,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 406,32*
€ 466,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.