Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6 S/FTP LSZH AWG27/7 0,5m ge DK-1644-005/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat6 S/FTP LSZH AWG27/7 0,5m ge DK-1644-005/Y
Patchkabel Cat6 S/FTP LSZH AWG27/7 0,5m ge DK-1644-005/Y
Artikel-Nr.:
     6012-19099031
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-005/Y
EAN/GTIN:
     4016032321613
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Patchkabel Cat6 S/FTP LSZH AWG27/7 0,5m ge DK-1644-005/Y

CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, Länge 0,5 m, Farbe Gelb Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission. - Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz) - Innenleiter: Kupfer (Cu) - PoE+ kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
1
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,19*
1
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,21*
1
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,22*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,24*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.