Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP splice 3xSC-D OM3 6Pigt 150305BA03-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP splice 3xSC-D OM3 6Pigt 150305BA03-E
CP splice 3xSC-D OM3 6Pigt 150305BA03-E
Artikel-Nr.:
     6012-19099078
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150305BA03-E
EAN/GTIN:
     4251122197918
Artikeldatenblatt

CP splice 3xSC-D OM3 6Pigt 150305BA03-E

Consolidation Point splice bestückt mit 3x SC-D OM3, (Keramik, aqua) Kupplungen, mit Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter, zum Anspleißen von Bündeladerkabeln, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiss, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, Wandmontage-Zubehör inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
3
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 151,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 156,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,80*
€ 185,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.