Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastanschlußbox RMS leer mit Kabelschutz IB1633


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mastanschlußbox RMS leer mit Kabelschutz IB1633
Mastanschlußbox RMS leer mit Kabelschutz IB1633
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19099347
Hersteller:
     Idea Optical
Herst.-Nr.:
     IB1633
EAN/GTIN:
     3700223678440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Mastanschlußbox RMS leer mit Kabelschutz IB1633

Zur Vernetzung von Datenendgeräten, wie z.B. CCTV-Kameras, WLAN-Hotspots, Mobilfunkantennen, Zugangskontrollterminals, dynmaischen Display etc., Montagemöglichkeit an der Wand, auf und im Inneren von Mastanlagen, im Kabelschacht etc., standardmäßig bestückt mit einer Spleißkassette, einer DIN-Hutschiene, 3 Kabeleinführungen und Befestigungsmaterial: 12 Standardschrauben (Bohrvorrichtungen über die gesamte Fläche der unteren Box), Kabeldurchgänge und -einführungen: 1 PG16, 2 PG11 + (1 PG 13 zum Eindrücken), Faserspleiß: Kassette für bis zu 4 Spleiße
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Höhe:
120 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 884,65002*
€ 1.025,95002*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 898,15008*
€ 1.035,56004*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.035,56004*
€ 1.232,31645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.020,52008*
€ 1.214,4189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 971,28006*
€ 1.155,82327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 939,54006*
€ 1.118,05267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 898,15008*
€ 1.068,7986
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 149,69168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.