Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 14,0m 09474747134


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-19099627
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 14,0m 09474747134

Cat.6 Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6
Länge:
14 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,5344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,66*
€ 91,2254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,99*
€ 89,2381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,01*
€ 86,8819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 68,99*
€ 82,0981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.