Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 3,0x40 SK blvz TG PZ 670049


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19152248
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670049
EAN/GTIN:
     4048962369076
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 3,0x40 SK blvz TG PZ 670049

Die fischer PowerFast FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Senkkopf:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,14*
2 Tage
14000
€ 6,40*
ab € 13,79*
€ 19,06*
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 22,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,09*
€ 26,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.