| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19251780 Herst.-Nr.: 662566 EAN/GTIN: 4043544716125 |
| |
|
| | |
| Erdungsset LK-Z 060.110 Erdung-Set mit Verbindern >= 45° (für Gehrungen), Material: Zinkdruckguss, Erdungsleitung 0.75 mm² (Länge: 200 mm) Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 200 mm Gewicht: 0.042 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 1 | Nennquerschnitt: | 0,75 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,37* | € 13,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,38* | € 13,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,61* | € 13,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 14,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,63* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|