Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 8,0x350BC50#562941


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19265235
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562941
EAN/GTIN:
     4048962445435
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm

Holzschraube 8,0x350BC50#562941

Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Kopfdurchmesser:
9,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 63,76*
€ 80,11*
€ 4,90*
ab € 73,22*
€ 91,855*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,74*
€ 95,56*
€ 5,00*
ab € 104,28*
€ 127,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 132,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,61*
€ 157,8059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,22*
€ 154,9618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,18*
€ 141,8242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.