Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder schwarz TRACK #4058075764026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schienenverbinder schwarz TRACK #4058075764026
Schienenverbinder schwarz TRACK #4058075764026
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-19265243
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075764026
EAN/GTIN:
     4058075764026

Schienenverbinder schwarz TRACK #4058075764026

Zubehör für das Schienensystem. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares Schienensystem. Zubehör für das Schienensytem. Produktvorteile: Zeitloses elegantes Design. Hochwertige Materialien. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
64 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 2,34*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,75*
1
€ 5,00*
ab € 2,32*
€ 3,57*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.