Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundlingClip 151-03022(2500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BundlingClip für Leitungsführung mit Rundloch 6.35 mm
BundlingClip für Leitungsführung mit Rundloch 6.35 mm
Artikel-Nr.:
     6012-19267125
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03022
EAN/GTIN:
     4031026628752
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

BundlingClip 151-03022(2500)

Einfache Montage, werkzeugfrei. BundlingClip mit einem Flying Hole. Wird mit einem zweiten Bauteil wie einem Befestingungsbinder mit FirTree im Loch befestigt. Leitung kann mit Tape oder Kabelbinder fixiert werden. Diese Anwickelclips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und in der industriellen Serienfertigung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 48.480,00*
€ 48.480,00*
1
Frei Haus
ab € 48.479,10*
€ 48.518,175*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 48.968,80*
€ 49.003,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49.003,25*
€ 58.313,8675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48.968,80*
€ 58.272,872
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 19,58752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.