Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 157-00081(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66HS_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66HS_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66HS_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66HS_BK
OS160FT6-HEX OS160FT6-HEX_PA66HS_BK
Artikel-Nr.:
     6012-19267350
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00081
EAN/GTIN:
     4031026327464
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 157-00081(500)

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,3 mm
Bandlänge:
170 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
30..1,6 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,24*
€ 350,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 292,92*
€ 351,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,26*
€ 354,33*
Frei Haus
ab € 397,80*
€ 473,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,33*
€ 421,6527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,10*
€ 409,479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,94*
€ 392,6286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,26*
€ 351,3594
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.806,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.996,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.