Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz 126-00017(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267918
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00017
EAN/GTIN:
     5022660326912
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 170x4,6 schwarz 126-00017(1000)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe. Die Variante T50SST5 bietet Halt gegen axiale Verschiebung. U. a. Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
170 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
31..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,2624*
€ 0,3124*
1000
€ 5,95*
ab € 0,33864*
€ 0,39864*
1000
Frei Haus
ab € 0,3519*
€ 0,4019*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,35535*
€ 0,40535*
1000
Frei Haus
ab € 0,46396*
€ 0,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,40535*
€ 0,48237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,39535*
€ 0,47047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,38535*
€ 0,45857
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,35535*
€ 0,42287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 405,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 112,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.