Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 156x4,6 mm 126-00111(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Befestigungsbinder 156x4,6 mm, Spreizanker, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012-19267927
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00111
EAN/GTIN:
     4031026323312
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 156x4,6 mm 126-00111(1000)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe. Die Variante T50SST5 bietet Halt gegen axiale Verschiebung. Befestigungsbinder mit Spreizanker werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
156 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,4695*
€ 0,5695*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,471*
€ 0,571*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,47414*
€ 0,57414*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,57414*
€ 0,68323
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56414*
€ 0,67133
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,54414*
€ 0,64753
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,52414*
€ 0,62373
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,47414*
€ 0,56423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 574,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.