Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse HaloX 180 mit Tunnel 190 1282-72A23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     6012-19351832
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1282-72A23
EAN/GTIN:
     4013456548640
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Einbaugehäuse HaloX 180 mit Tunnel 190 1282-72A23

Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190, mit Universal-Mineralfaserplatte, Nachfolg. zu 1291-23A23 f. Plattendecke
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
75 W
Anwendung:
für Plattendecke
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
Frei Haus
ab € 35,5475*
€ 41,6275*
Lager 6012
72
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 42,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,5102*
€ 47,7502*
17 Tage
unbekannt
72
€ 5,90*
ab € 42,1336*
€ 49,3036*
18 Tage
unbekannt
72
€ 6,50*
ab € 52,1585*
€ 60,5185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 3.026,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.