Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluter F1 WD warmdim 2700K-4000K PL WD05 AL-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluter F1 WD warmdim 2700K-4000K PL WD05 AL-L
Fluter F1 WD warmdim 2700K-4000K PL WD05 AL-L
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-19351905
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     PLF1WD05AL-L
EAN/GTIN:
     4011377174764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Fluter F1 WD warmdim 2700K-4000K PL WD05 AL-L

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich Montage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Akzentlicht oder Arbeitslicht Ändern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-Dimmer Blendfreie asymmetrische Optik Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar Stufenlos drehbar um 360° Demontage mittels Magnet, z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,28*
€ 77,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,29*
€ 78,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 79,45*
€ 5,46*
ab € 62,21*
€ 79,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 81,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
PLMAGNET01
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.