Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L=33,55mm, B=2,2mm D-MPT 1,5/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L=33,55mm, B=2,2mm D-MPT 1,5/S
Abschlussdeckel L=33,55mm, B=2,2mm D-MPT 1,5/S
Artikel-Nr.:
     6012-19356964
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248120
EAN/GTIN:
     4046356768696
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L=33,55mm, B=2,2mm D-MPT 1,5/S

Abschlussdeckel, Länge: 33,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 22,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0983*
€ 0,1401*
3 Tage
250
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0988*
€ 0,1402*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1005*
€ 0,1448*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,145*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1118*
€ 0,1578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.